Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Beany Hund Fleece Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Beany Hund Fleece Beige
TRIXIE Beany Hund Fleece Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36535245
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     37191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bettdecke
Einziehdecke
Schlafdecke
Steppbett
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
700 mm
Breite
1000 mm
Merkmale
Geeignet für
Hund
Material
Fleece
Produktfarbe
Beige
Waschtyp
Handwäsche
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.