Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 73075 Netzwerkkabel Blau 10 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 73075 Netzwerkkabel Blau 10 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay 73075 Netzwerkkabel Blau 10 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     767-SO-63162
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     73075
EAN/GTIN:
     4040849730757
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
  • geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
    - Gesamtschirmung: Folienschirmung
    - mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
    - Längenangabe auf angespitzer Slimline-Knickschutztülle
    - ohne Rastnasenschutz
    - Paarfolge nach EIA/TIA 568B
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
100 MHz
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
74
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,49*
€ 3,85*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,81*
€ 4,33*
pro Stück
€ 9,80*
ab € 3,44*
€ 5,25*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 6,34*
7 Tage
74
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,87*
€ 12,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68042
ab € 0,48*
Zubehör
Goobay
68335
ab € 0,39*
Zubehör
Goobay
68611
ab € 0,32*
Zubehör
Goobay
68613
ab € 0,36*
Zubehör
Goobay
73076
ab € 0,57*
Zubehör
Goobay
93489
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.