Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack CAT 5e Patchkabel, F/UTP, Blau, 10 m, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), ohne Rastnasenschutz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
CAT
CAT
Artikel-Nr.:
     1039U-931973075
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     73075
EAN/GTIN:
     4040849730757
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
2er Pack CAT 5e Patchkabel, F/UTP, Blau, 10 m, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), ohne Rastnasenschutz

Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), ohne Rastnasenschutz

- Konfektioniertes, geschirmtes CAT-5e-LAN-Kabel mit 2x RJ45-Steckern zum Anschluss von Netzwerk-Komponenten

- Vollständige Folienschirmung (F/UTP) schützt vor externen Störquellen und ermöglicht eine ideale Signalverteilung mit minimalen Verlusten

- Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) garantiert eine ausgezeichnete Netzwerkverbindung

- 2x RJ45-Stecker (ohne Rastnasenschutz) mit vergoldeten Kontaktflächen für eine zuverlässige und leistungsfähige Internetverbindung

- CAT-5e-Netzwerkkabel geeignet für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/s

- Netzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568B, Kabelaufbau: Twisted-Pair-Kabel

- Längenangabe des Ethernetkabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle am geraden Stecker vermerkt

AWG: 26/7 (stranded)
Spezifikation: CAT 5e
Durchmesser Kabelmantel (ca.): 5.6 mm
Schirmungsklasse: F/UTP
Anzahl Schirmungen: 1 x
Kontaktierung: EIA/TIA-568B
Kennzeichnungen: WEEE, CE
Betriebstemperatur bis: 60 °C
Betriebstemperatur ab: -20 °C
max. Bandbreite: 100 MHz
Knickschutz: beidseitig
Kabeltyp: Rundkabel
Kabelmantel, Material: PVC
Innenleiter, Material: CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
Typ 1, Schirmung: Folie (Alu)

Weitere Suchbegriffe: patchkabel 10m blau cat 5e, patch kabel, patch-kabel 10m, CAT, 5e, F/UTP, Blau
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
74
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,48*
€ 3,84*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,80*
€ 4,33*
pro Stück
€ 9,80*
ab € 3,44*
€ 5,26*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 6,35*
Lager 1039
74
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,16*
€ 11,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68042
ab € 0,48*
Zubehör
Goobay
68335
ab € 0,39*
Zubehör
Goobay
68611
ab € 0,32*
Zubehör
Goobay
68613
ab € 0,36*
Zubehör
Goobay
73076
ab € 0,57*
Zubehör
Goobay
93489
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.