Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link AC1300 Wave 2 Dual-Band 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link AC1300 Wave 2 Dual-Band 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link AC1300 Wave 2 Dual-Band 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link AC1300 Wave 2 Dual-Band 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link AC1300 Wave 2 Dual-Band 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link AC1300 Wave 2 Dual-Band 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link AC1300 Wave 2 Dual-Band 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36497051
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-2610
EAN/GTIN:
     790069430855
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
204 mm
Verpackungstiefe
269 mm
Verpackungshöhe
64 mm
Paketgewicht
134.8 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
314 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, SSID, WPA, WPA2
Technische Details
Versandkartonslänge
356 mm
Versandkartonsbreite
284 mm
Versandkartonshöhe
224 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
96 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
96 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
3950 g
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP v1 / v2c / v3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (max.)
12 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Tisch, Wand
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Zertifizierung
FCC IC CE UL
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,49*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,78*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,29*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,87*
Zubehör
D-Link
DPE-101GI
ab € 24,86*
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
ab € 36,20*
Zubehör
D-Link
PSM-12V-38-B
ab € 12,25*
Zubehör
D-Link
DPE-302GE
ab € 64,78*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.