Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 2794L 68,6 cm (27") LCD/TFT 270 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 2794L 68,6 cm (27") LCD/TFT 270 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2794L 68,6 cm (27") LCD/TFT 270 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36486106
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E335488
EAN/GTIN:
     815335026140
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Bildschirmtechnologie
LCD/TFT
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
270 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touchscreen Technologie
Akustische Oberflächenwelle
Reaktionszeit
12 ms
Kontrastverhältnis
3000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Horizontaler Scanbereich
30 - 82 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
782 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
530 mm
Paketgewicht
10200 g
Leistungen
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Seitenverhältnis
16:9
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Digital horizontale Frequenz
30 - 82 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 75 Hz
Display, sichtbarer Bereich BxH
597.6 x 336.15 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7300 g
Netzteiltyp
Gleichstrom
Technische Details
Full-HD
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
27 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 100 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 754,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 839,35*
€ 998,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 837,22*
€ 996,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 813,42*
€ 967,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 794,89*
€ 945,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 754,39*
€ 897,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.