Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enermax ETS-N31-02 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enermax ETS-N31-02 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz, Edelstahl
Enermax ETS-N31-02 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz, Edelstahl
Enermax ETS-N31-02 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz, Edelstahl
Enermax ETS-N31-02 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz, Edelstahl
Enermax ETS-N31-02 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz, Edelstahl
Enermax ETS-N31-02 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz, Edelstahl
Enermax ETS-N31-02 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz, Edelstahl
Enermax ETS-N31-02 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz, Edelstahl
Enermax ETS-N31-02 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz, Edelstahl
Enermax ETS-N31-02 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz, Edelstahl
Enermax ETS-N31-02 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36403036
Hersteller:
     Enermax
Herst.-Nr.:
     ETS-N31-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
385 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
92 x 25 x 92 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
136 mm
Paketgewicht
485 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Wärmerohre
3
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Sockel AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, LGA 1151 (Socket H4)
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
800 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
0.86 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
2.15 dB
Mindestluftstrom
13.12 cfm
Maximaler Luftstrom
32.8 cfm
Luftstrom
55.72 m³/h
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.