Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology FAN 80X80X32_6 Computerkühlsystem Ventilator 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology FAN 80X80X32_6 Computerkühlsystem Ventilator 8 cm
Synology FAN 80X80X32_6 Computerkühlsystem Ventilator 8 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36343991
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     FAN 80X80X32_6
EAN/GTIN:
     4711174729685
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
System Fan Module RS 2U 17 Series
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
160 g
Leistungen
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
80 mm
Kompatible Produkte
RS18017xs+, FS3017, RS3617RPxs, RS3617xs+
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.