Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7806-202 Tischleuchte 1 W LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7806-202 Tischleuchte 1 W LED Weiß
Konstsmide 7806-202 Tischleuchte 1 W LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36248659
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7806-202
EAN/GTIN:
     7318308062020
Suchbegriffe:
Dimmer
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
195 mm
Durchmesser
120 mm
Gewicht
658 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Innenhof, Eingang, Garten, Terrasse, Veranda
Energie
Energiequelle
Solar
Lampen
Lampenleistung
1 W
Leuchtmitteltyp
LED
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
7805-302
ab € 36,97*
Sonstiges
Konstsmide
7109-202
ab € 17,62*
Sonstiges
Konstsmide
7806-302
ab € 33,32*
Sonstiges
Konstsmide
7805-202
ab € 45,06*
Sonstiges
Konstsmide
7109-752
ab € 17,63*
Sonstiges
Konstsmide
7805S302
ab € 88,40*
Sonstiges
Konstsmide
7805S202
ab € 88,57*
Sonstiges
Konstsmide
7806S302
ab € 77,64*
Sonstiges
Konstsmide
7806S202
ab € 69,12*
Sonstiges
Konstsmide
7109-752-2
ab € 45,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.