Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Solar LED Leuchte mit 3-Stufen Dimmer ASSISI, Höhe 14,5cm, IP44, Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Solar LED Leuchte mit 3-Stufen Dimmer ASSISI, Höhe 14,5cm, IP44, Grau
2er Set Solar LED Leuchte mit 3-Stufen Dimmer ASSISI, Höhe 14,5cm, IP44, Grau
2er Set Solar LED Leuchte mit 3-Stufen Dimmer ASSISI, Höhe 14,5cm, IP44, Grau
2er Set Solar LED Leuchte mit 3-Stufen Dimmer ASSISI, Höhe 14,5cm, IP44, Grau
2er Set Solar LED Leuchte mit 3-Stufen Dimmer ASSISI, Höhe 14,5cm, IP44, Grau
2er Set Solar LED Leuchte mit 3-Stufen Dimmer ASSISI, Höhe 14,5cm, IP44, Grau
2er Set Solar LED Leuchte mit 3-Stufen Dimmer ASSISI, Höhe 14,5cm, IP44, Grau
2er Set Solar LED Leuchte mit 3-Stufen Dimmer ASSISI, Höhe 14,5cm, IP44, Grau
Logo Konstsmide
Artikel-Nr.:
     1609-7806S302
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7806S302
EAN/GTIN:
     4260492255920
Suchbegriffe:
Dimmer
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe

2er Set Solar LED Leuchte mit 3-Stufen Dimmer ASSISI, Höhe 14,5cm, IP44, Grau

Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit Außenleuchten neue Akzente mit dieser dekorativen LED Solarleuchte!

Geliefert im praktischen 2er Set, können Sie diese Solar Gartenleuchten einfach überall in Ihrem Garten oder auf der Terrasse platzieren.

Allein im Hellen sind die Solarlampen mit ihrem grauem Kunststoffgehäuse und dem opalen Acrylglas schon ein toller Blickfang. Da die Leuchten ohne Kabel auskommt, können Sie diese Gartenlampen als Tischleuchte auf der Terrasse und im Garten nutzen oder sie ins Beet stellen um besondere Lichtpunkte zu schaffen. Als besonderes Highlight lässt sich die Solarlampe in drei Stufen dimmen. So können Sie zwischen einer guten Ausleuchtung z.B. beim Essen, bis hin zu einem dezenten Orientierungslicht wählen.

Und das alles ohne Strom!

Stellen Sie die Solarlampe tagsüber in die Sonne, damit sie der eingebaute Li-ion Akku automatisch auflädt. Am Abend haben Sie dann ein angenehmes, blendfreies Licht.

Dank Schutzart IP44 können Sie die Gartenlampe in jedem gewünschten Außenbereich verwenden, beispielsweise zur dekorativen Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung, als ausgefallene Wegeleuchten bei der nächsten Gartenparty oder auch beim Camping mit Wohnwagen oder Zelt.

Die Konstsmide Außenleuchte ASSISI hat eine Höhe von 14,5 cm und ist mit einem fest verbauten LED Modul mit einer Lichtausbeute von 100/40/10 Lumen ausgestattet, welches eine besonders hohe Lebensdauer hat.

* Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen

Auch zu finden unter: Gartendekoration, Gartenleuchten LED, Außenbeleuchtung, Solarleuchten Garten, Solar Außenleuchten, LED Gartenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Grau - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 14,5 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1 Watt)
Lichtstärke:
1 x 10 Lumen = 10 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,4 kg
Batterien:
1x Li-ion Akku
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchte, Solarleuchten, konstsmide dimmer, dimmer, Konstsmide, 7806S302, Solar-Tischleuchte, Solar-LED, Solar, Sonnenergie, Tischleuchte, tischlampe, Tischlampen, Tischleuchten, Solarlampen, Solarlaterne, Laterne, Gartenlaterne, Außenleuchte, Gartenleuchte, Außenstehleuchte, Aussenstehleuchte, Aussenleuchte, Outdorleuchte, Outdoorlampe, Campingleuchte, Campinglampe, Campinglicht, Solarlicht, Gartenlicht, Tischlicht, Tischbeleuchtung, Aussenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Lampion, Fackel, Gartenfackel, Sonnenlicht, Energiesparleuchte, IP44, Wintergarten, Garteneinrichtung, Gartenmöbel, Gartenhaus, Terrassenbeleuchtung, Gartentisch, Campingmöbel, Camping, Wohnwagen, Zelt, Urlaub, Strandlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 77,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,75*
€ 118,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,00*
€ 117,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,88*
€ 112,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,84*
€ 106,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,50*
€ 92,23
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
7805-302
ab € 37,15*
Sonstiges
Konstsmide
7806-202
ab € 33,25*
Sonstiges
Konstsmide
7109-202
ab € 17,60*
Sonstiges
Konstsmide
7806-302
ab € 33,37*
Sonstiges
Konstsmide
7805-202
ab € 44,89*
Sonstiges
Konstsmide
7109-752
ab € 17,50*
Sonstiges
Konstsmide
7805S302
ab € 88,52*
Sonstiges
Konstsmide
7805S202
ab € 88,56*
Sonstiges
Konstsmide
7806S202
ab € 69,09*
Sonstiges
Konstsmide
7109-752-2
ab € 45,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.