| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-36185182 Herst.-Nr.: 3DP-PETG1.75-01-NAT EAN/GTIN: 8716309090780 |
| |
|
| | |
| Sehr hohe Festigkeit Schlagfest - PETG ist weniger spröde als Acryl und eine kostengünstige Alternative zu Polycarbonat . Chemikalienbeständig- bietet hervtorragende chemische Beständigkeit im Vergleich mit vielen anderen transparenten Kunststoffen. Umweltfreundlich, zu 100% recycelbar Sehr geringe Schrumpfung ermöglichte große flache Oberflächen zu drucken Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84779080 | Merkmale | Druckmaterial | Polyethylenterephthalatglycol (PETG) | | Druckfarben | Transparent | | Markenkompatibilität | Jede Marke | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 210 mm | | Verpackungstiefe | 210 mm | | Verpackungshöhe | 90 mm | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1000 g | | Durchmesser | 1.75 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |