Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Vegas 7 Computergehäuse Ventilator 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa Vegas 7 Computergehäuse Ventilator 12 cm
Akasa Vegas 7 Computergehäuse Ventilator 12 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36157157
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-FN092
EAN/GTIN:
     4710614537774
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
0.26 A
Design
Ventilator-Anschluss
3-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
23.2 dB
Maximaler Luftstrom
41.9 cfm
Maximum Luftdruck
1.14 mmH2O
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.