Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Golf ball Singlepack Magenta 34XL DURABrite Ultra Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Golf ball Singlepack Magenta 34XL DURABrite Ultra Ink
Epson Golf ball Singlepack Magenta 34XL DURABrite Ultra Ink
Epson Golf ball Singlepack Magenta 34XL DURABrite Ultra Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36132443
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T34734020
EAN/GTIN:
     8715946632186
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Druckkosten senken
Für Benutzer mit geringem Druckaufkommen bietet unsere Standardpatrone von vornherein eine fantastische Wertoption. Durch eine Investition in unsere XL-Patronen können Benutzer mit hohen Druckvolumen ihre Druckkosten alternativ um bis zu 30 %1 senken. Darüber hinaus lassen sich mit XL-Tintenpatronen bis zu dreimal mehr Seiten1 drucken und der Zeitaufwand für den Patronenwechsel minimieren. Bei beiden Größen sind die Tinten einzeln erhältlich, sodass nur die jeweils aufgebrauchte Tinte ersetzt werden muss. Das bedeutet weniger Abfall und höheren Mehrwert.

Die Produktreihe
Unsere DURABrite Ultra-Tinte erzeugt gestochen scharfe, langlebige und robuste Dokumente, die sich durch Wasser-, Wisch- und Textmarkerfestigkeit auszeichnen. Zudem sind sie schnelltrocknend, wodurch bei beidseitigen Drucken das Verschmieren von Tinte minimiert wird.

Für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.

Originalartikel
Genießen Sie unkompliziertes und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren in umfangreiche Forschung, High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen die bestmögliche Qualität zu bieten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
102 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce Pro WF-3725DWF - WorkForce Pro WF-3720DWF</li></ul>
Seitenergebnis Farbtinte
950 Seiten
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
10.8 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T34734020
Ursprungsland
Indonesien
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
70 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946632629
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.