Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Padlock Multipack 4-colours 35 DURABrite Ultra Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Padlock Multipack 4-colours 35 DURABrite Ultra Ink
Epson Padlock Multipack 4-colours 35 DURABrite Ultra Ink
Epson Padlock Multipack 4-colours 35 DURABrite Ultra Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36132264
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T35864020
EAN/GTIN:
     8715946632346
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Geringere Druckkosten
Profitieren Sie mit kompatiblen WorkForce-Modellen von den kostengünstigen DURABrite Ultra-Tinten von bis zu 50 % geringeren Druckkosten pro Seite gegenüber vergleichbaren Laserdruckern1. Da es sich um Einzeltintenpatronen handelt, muss immer nur die leere Farbe ersetzt werden. Das spart Kosten. Und mit den XL-Tintenpatronen drucken Sie bis zu 2.600 Seiten in Schwarzweiß und 1.900 in Farbe2.

Die Produktreihe
Unsere DURABrite Ultra-Tinte erzeugt gestochen scharfe, langlebige und robuste Dokumente, die sich durch Wasser-, Wisch- und Textmarkerfestigkeit auszeichnen. Zudem sind sie schnelltrocknend, wodurch bei beidseitigen Drucken das Verschmieren von Tinte minimiert wird.

Für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.

Originalartikel
Genießen Sie unkompliziertes und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren in umfangreiche Forschung, High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen die bestmögliche Qualität zu bieten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
195 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce Pro WF-4740DTWF - WorkForce Pro WF-4730DTWF - WorkForce Pro WF-4725DWF - WorkForce Pro WF-4720DWF</li></ul>
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
16.1 ml
Volumen Farbtinte
9.1 ml
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
OEM-Code
C13T35864020
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
213 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946632780
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.