Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p AB 301 G LOSE Koaxialkabel 1,5 m Koaxial Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p AB 301 G LOSE Koaxialkabel 1,5 m Koaxial Schwarz
e+p AB 301 G LOSE Koaxialkabel 1,5 m Koaxial Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35936857
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     140551
EAN/GTIN:
     4005298058906
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
  • Koax-Stecker + Koax-Kupplung
    - digitaltauglich, Kabel doppelt abgeschirmt, Farbe: schwarz
    - mit 2 Ferritkernen und vergoldeten Kontakten, Schirmungsmaß >95dB
    - Zur Übertragung von TV- und Radiosignalen
    - Kabellänge 1,5m
    - lose im Polybeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
Koaxial
Anschluss 2
Koaxial
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.