Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XYZprinting da Vinci Jr. 2.0 Mix 3D-Drucker Schmelzfadenherstellung (FFF) WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XYZprinting da Vinci Jr. 2.0 Mix 3D-Drucker Schmelzfadenherstellung (FFF) WLAN
XYZprinting da Vinci Jr. 2.0 Mix 3D-Drucker Schmelzfadenherstellung (FFF) WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35685187
Hersteller:
     XYZprinting
Herst.-Nr.:
     3F2JWXEU01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3d-drucker pla
3d drucker
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
USB-Version
2.0
Kompatible Speicherkarten
SD
Drucken
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Schichtstärke (min.)
0.1 mm
Schichtstärke (max.)
0.4 mm
Drucktechnologie
Schmelzfadenherstellung (FFF)
Maximale Druckgröße (BxTxH)
150 x 150 x 150 mm
Anzahl der Druckköpfe
1
Unterstütze Schichtstärke Glühfaden
1.75 mm
Maximale Druckgeschwindigkeit
120 mm³/s
Maximale Fahrgeschwindigkeit
230 mm/sek
Düsenbreite
0.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 32 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 38 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
13000 g
Leistungen
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Rot, Weiß
Bildschirmtechnologie
LCM
Bildschirmdiagonale
2.6 "
Unterstützte Modell-Dateiformate
stl
Sonstige Funktionen
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
505 mm
Verpackungstiefe
588 mm
Verpackungshöhe
475 mm
Paketgewicht
17000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
72 W
AC Eingangsspannung
100/240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,29*
€ 607,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,57*
€ 604,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,48*
€ 586,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,83*
€ 572,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,05*
€ 535,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.