Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AE 1015.600 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal AE 1015.600 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal AE 1015.600 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35619805
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1015.600
EAN/GTIN:
     4028177583917
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Kompakt-Schaltschrank AE aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), bzw. 1.4404, (AISI 316L), inkl. Montageplatte. Schutzart IP 66, IP 55 bei 2-türigen Schränken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
500 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Türanschlag
Rechts
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,25*
€ 347,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,92*
€ 345,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,69*
€ 334,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,79*
€ 322,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,36*
€ 299,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4000067
ab € 73,50*
Zubehör
Rittal
2535000
ab € 21,42*
Zubehör
Rittal
2536000
ab € 10,21*
Zubehör
Rittal
2485000
ab € 11,76*
Zubehör
Rittal
2485100
ab € 7,89*
Zubehör
Rittal
2525000
ab € 6,55*
Zubehör
Rittal
2500100
ab € 47,29*
Zubehör
Rittal
2483000
ab € 2,04*
Zubehör
Rittal
2527000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2523000
ab € 2,19*
Zubehör
Rittal
2528000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2526000
ab € 2,19*
Zubehör
Rittal
2522000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2304010
ab € 29,41*
Zubehör
Rittal
2304000
ab € 24,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.