Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 44990015 Notizbuch A5 90 Blätter Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 44990015 Notizbuch A5 90 Blätter Grau, Gelb
Leitz 44990015 Notizbuch A5 90 Blätter Grau, Gelb
Leitz 44990015 Notizbuch A5 90 Blätter Grau, Gelb
Leitz 44990015 Notizbuch A5 90 Blätter Grau, Gelb
Leitz 44990015 Notizbuch A5 90 Blätter Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35219114
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44990015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Gelb
Färbung
Muster
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
90 Blätter
Bucheinband-Typ
Hardcover
Format
A5
Mediengewicht
90 g/m²
Perforierte Abrisslinie
Ja
Abdeckungsmaterial
Polypropylen (PP)
Spiraltyp
Einzelbild
Spiralfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
310 g
Breite
164 mm
Höhe
13 mm
Tiefe
210 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
44990035
ab € 4,74*
Ähnlich
Leitz
44990085
ab € 4,76*
Ähnlich
Leitz
44990055
ab € 4,73*
Ähnlich
Leitz
44990025
ab € 4,77*
Ähnlich
Leitz
44990099
ab € 4,878*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.