Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Office, A5, PP, liniert, 90 Blatt, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Collegeblock Office, A5, PP, liniert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A5, PP, liniert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A5, PP, liniert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A5, PP, liniert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A5, PP, liniert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A5, PP, liniert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A5, PP, liniert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A5, PP, liniert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A5, PP, liniert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A5, PP, liniert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A5, PP, liniert, 90 Blatt, sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT44990099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44990099
EAN/GTIN:
     4002432112234
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock Office, mit Spiralbindung, holzfrei, chlorarm gebleicht, für DIN A5. Lineatur: liniert. Einband aus Polypropylen (PP), mit abgerundeten Ecken. Seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt und Zeile für Titel und Datum am oberen Rand. Mit Ringbindung für komplettes Öffnen des Collegeblocks, perfekt auch als Schreibunterlage. Inklusive Lineal, das auch als Lesezeichen verwendet werden kann. Format: DIN A5. Blatt: 90, 90 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: sortiert: je 1 x in gelb, rot, blau, grün und grau.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Perforation:
ohne
Farbe:
sortiert
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Lochung:
ohne
Beschreibung der Besonderheiten:
PP-Einband; abgerundete Ecken; seitliche Begrenzungslinien/Zeile für Titel und Datum auf jedem Blatt; inklusive Lineal, als Lesezeichen verwendbar
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei und chlorarm gebleicht
Flächenmasse des Papiers:
90
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Ausführung der Lineatur:
liniert
Anzahl der Blätter:
90
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,90*
€ 6,89*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,14*
€ 8,59*
2 Tage
215
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,34*
€ 45,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
44980099
ab € 24,18*
Ähnlich
Leitz
44990035
ab € 4,78*
Ähnlich
Leitz
44990015
ab € 6,16*
Ähnlich
Leitz
44990085
ab € 4,74*
Ähnlich
Leitz
44990055
ab € 4,74*
Ähnlich
Leitz
44990025
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.