Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 44590035 Notizbuch A5 90 Blätter Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz 44590035 Notizbuch A5 90 Blätter Blau, Grau
Leitz 44590035 Notizbuch A5 90 Blätter Blau, Grau
Leitz 44590035 Notizbuch A5 90 Blätter Blau, Grau
Leitz 44590035 Notizbuch A5 90 Blätter Blau, Grau
Leitz 44590035 Notizbuch A5 90 Blätter Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT44590035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44590035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Grau
Färbung
Muster
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
90 Blätter
Bucheinband-Typ
Hardcover
Format
A5
Mediengewicht
90 g/m²
Perforierte Abrisslinie
Ja
Abdeckungsmaterial
Karton
Spiraltyp
Einzelbild
Spiralfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
280 g
Breite
164 mm
Höhe
12 mm
Tiefe
210 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,00*
€ 5,77*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,17*
€ 7,46*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,05*
€ 9,64*
2 Tage
999
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,41*
€ 38,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
44580035
ab € 3,96*
Ähnlich
Leitz
44590015
ab € 3,96*
Ähnlich
Leitz
44590085
ab € 3,98*
Ähnlich
Leitz
44590055
ab € 4,00*
Ähnlich
Leitz
44590025
ab € 3,97*
Ähnlich
Leitz
44590099
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.