Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen 10244 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen 10244 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Ugreen 10244 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35133479
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     10244
EAN/GTIN:
     6957303812448
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 2550 x 1440, 3440 x 1440, 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ugreen
10213
€ 36,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.