| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-3510325 Herst.-Nr.: 2448B002 EAN/GTIN: 4960999535296 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja | | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Produktfarbe | Schwarz | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Cyan | | Markenkompatibilität | Canon | | Kompatibilität | IR6800/5800/6870/5870. | | Farbtoner-Seitenleistung | 9500 Seiten | | OEM-Code | C-EXV24 | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner cyan canon, lasertoner, canon lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |