Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Popp Z-Weather Smart-Home-Umgebungssensor Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Popp Z-Weather Smart-Home-Umgebungssensor Kabellos
Popp Z-Weather Smart-Home-Umgebungssensor Kabellos
Popp Z-Weather Smart-Home-Umgebungssensor Kabellos
Popp Z-Weather Smart-Home-Umgebungssensor Kabellos
Popp Z-Weather Smart-Home-Umgebungssensor Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34647785
Hersteller:
     Popp
Herst.-Nr.:
     POPE005206
EAN/GTIN:
     0019962005206
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wettersensor
Wetter-Station
Unser Z-Weather (Produkt Code: 005206) ist der weltweit erste energieautarke Z-Wave Sensor, welcher verschiedene Werte messen und diese an eine Smart Home Zentrale übermitteln kann. Der Flügelrad-Anemometer kann in Z-Wave Netze eingebunden werden, misst kontinuierlich die Windgeschwindigkeit sowie weitere Umweltwerte. Die Messwerte werden im Schnitt alle 1-2 Stunden übertragen. Besondere Ereignisse, wie z.B. böiger Wind, Sturm oder Dämmerung meldet das Gerät unverzüglich. Dabei kann durch direkte Assoziation beispielsweise das automatische Schließen von Jalousien und Markisen ohne Zeitverzögerung ausgelöst werden.

Über eine Solarzelle wird Z-Weather mit Strom versorgt und funktioniert vollkommen unabhängig von Kabeln oder Batterien. Der Betrieb in der Nacht wird über den internen Energiespeicher sichergestellt. Der Z-Weather benötigt keine Batterien und ist vollkommen wartungsfrei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
300 g
Merkmale
Messung der Umgebungsbedingungen
Feuchtigkeit, Sonnenlicht-Intensität, Temperatur, Windgeschwindigkeit
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
Z-Wave
Frequenz
868.42 MHz
Windstärke Messabstand
0 - 44.4 m/s
Maximum Innenabstand
20 m
Maximum Außenabstand
100 m
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP34
Schnittstelle
RF Wireless
Energie
Energiequelle
Solar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,49*
€ 223,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,12*
€ 219,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.