Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theo Klein Bosch Kreissäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theo Klein Bosch Kreissäge
Theo Klein Bosch Kreissäge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34641224
Hersteller:
     Theo Klein
Herst.-Nr.:
     8421
EAN/GTIN:
     4009847084217
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Bosch Kreissäge Spielzeug mit realistischer Funktion - batteriebetrieben - rotierende Säge (ungefährlich) - bei Eindrücken des Schutzschildes: - realistisches Sägegeräusch - ungefährlicher Funkenschlag
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Volumen Hauptkarton
54200 cm³
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
230 mm
Höhe
145 mm
Breite
160 mm
Merkmale
Produkttyp
Einzel-Spielzeug
Themenwelt
Berufe
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Silber
Mit Ton
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.