Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP7155B Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AP7155B Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen Schwarz
APC AP7155B Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen Schwarz
APC AP7155B Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen Schwarz
APC AP7155B Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34624941
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP7155B
EAN/GTIN:
     731304331438
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronisch
Anwendung
PlugIn einfügen
Messfunktionen
Leistungsstrom
Produktfarbe
Schwarz
Maßeinheit
A
Display-Typ
LCD
Zertifizierung
RoHS
Energie
Eingangsspannung
220 - 250 V
Nennstrom
32 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2250 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,26*
€ 579,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,57*
€ 571,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,73*
€ 555,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,96*
€ 543,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,75*
€ 514,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP7152B
ab € 400,51*
Ähnlich
APC
AP7155B
ab € 490,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.