Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 05141403 Ringmappe A4 Blau, Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Herlitz 05141403 Ringmappe A4 Blau, Grau
Herlitz 05141403 Ringmappe A4 Blau, Grau
Herlitz 05141403 Ringmappe A4 Blau, Grau
Herlitz 05141403 Ringmappe A4 Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34596797
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5141403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Ring-Form
Halteöse
Zweck
Lagerung
Material
Karton
Produktfarbe
Blau, Grau
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
50 mm
Daumenbohrung
Ja
Etikettenhalter
Ja
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,25*
1 Paket enthält 25 Stück (€ 2,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.