Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi AC HD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UniFi AC HD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UniFi AC HD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UniFi AC HD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UniFi AC HD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UniFi AC HD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34548158
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UAP-AC-HD
EAN/GTIN:
     810354026102
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Antenne
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
48.1 mm
Gewicht
700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB-Stecker
USB Typ-C
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
Hidden SSID
Anzahl der SSID-Unterstützung
8
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1733 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
1733 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Dynamische Frequenzauswahl (DFS)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
17 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,52*
€ 211,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,32*
€ 191,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,94*
€ 187,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
POE-48-24W(EU)
ab € 8,88*
Zubehör
Ubiquiti Networks
POE-48-24W-G EU
ab € 10,99*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U-PRO-MP
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.