Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect STP6015R Netzwerkkabel Rot 1,5 m Cat6 F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect STP6015R Netzwerkkabel Rot 1,5 m Cat6 F/UTP (FTP)
Microconnect STP6015R Netzwerkkabel Rot 1,5 m Cat6 F/UTP (FTP)
Microconnect STP6015R Netzwerkkabel Rot 1,5 m Cat6 F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34387693
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     STP6015R
EAN/GTIN:
     5711783252139
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
48 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
58 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.