Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL XLED home 2 Außenspotbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL XLED home 2 Außenspotbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
STEINEL XLED home 2 Außenspotbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33656940
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     70968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Der Bestseller. Jetzt noch besser. Sensor-Außenstrahler XLED home 2 für noch mehr Sicherheit. Voll schwenkbares LED-Panel in edler Opal-Optik. Für höchste Design-Ansprüche und maximalen Lichtkomfort. 1184 lm bei nur 14,8 W Stromverbrauch. Präzisions-IR-Sensor schwenkbar (horizontal: 180°, vertikal: 90°). 140° Erfassungswinkel, 14 m Reichweite. Hochwärmeleitendes Magnesium Composit Kühlsystem (HCMC).

Die Evolution eines Erfolgsmodells.

Der bewegliche Sensor-Außenstrahler mit voll schwenkbarem LED-Panel in edler Opal-Optik. Der Sensor-Strahler XLED home 2 präsentiert sich in anspruchsvollem Design. Dabei ist er nicht nur ein Blickfang, sondern auch ein echtes Bewegungstalent. Dank voll schwenkbarem LED-Panel lässt sich jeder Winkel im Eingangsbereich flexibel und bedarfsgerecht ausleuchten. Die höchst effiziente LED-Technologie sorgt in Verbindung mit der opalen Scheibe für maximalen Lichtkomfort. Als Einzelstrahler oder vernetzt mit der Slave- Version ist die innovative Weiterentwicklung der XLED home-Erfolgsserie erhältlich in den Farben weiß, schwarz, graphit und silber.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
194 mm
Design
Typ
Außenspotbeleuchtung
Produktfarbe
Graphit
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Glasfarbe
Opal
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Ergonomie
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Entdeckungswinkel
140 °
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
14.8 W
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbtemperatur
4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
80 lm/W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.