Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SLP-TX223DG Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 100 mm/sek Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon SLP-TX223DG Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 100 mm/sek Kabelgebunden
Bixolon SLP-TX223DG Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 100 mm/sek Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33407729
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SLP-TX223DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Leistungen
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
128 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
1710 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
110 mm
Farbbandlänge
74 m
Maximale Etikettenbreite
60 mm
Maximaler Rollendurchmesser
130 mm
Medienstärke
0.06 - 0.20 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Parallelanschlüsse
1
RS-232 port
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Maximum Druckweite
56.9 mm
Maximum Druckerhöhe
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,11*
€ 414,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,72*
€ 400,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,41*
€ 369,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,54*
€ 362,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,48*
€ 342,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.