Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock Aquaforce 2500 30 W 2500 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock Aquaforce 2500 30 W 2500 l/h
Hozelock Aquaforce 2500 30 W 2500 l/h
Hozelock Aquaforce 2500 30 W 2500 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33048401
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     1581
EAN/GTIN:
     5010646052115
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Wasserversorgung
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Produkttyp
Wasserpumpe
Pumpenlauftyp
Konisches Laufrad
Leistungen
Max. Förderhöhe
2.1 m
Maximale Fördermenge
2500 l/h
Lieferkopf
2.1 m
Grain Größe
40 mm
Ergonomie
Tragegriff(e)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
2790 g
Energie
Leistung
30 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,12*
€ 202,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,84*
€ 198,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,14*
€ 183,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
1559
ab € 63,47*
Zubehör
Hozelock
1585
ab € 285,14*
Zubehör
Hozelock
1586
ab € 308,32*
Zubehör
Hozelock
1582
ab € 159,29*
Zubehör
Hozelock
1583
ab € 210,29*
Zubehör
Hozelock
1584
ab € 242,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.