Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1000738 Unkrautausstecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1000738 Unkrautausstecher
Fiskars 1000738 Unkrautausstecher
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33351025
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000738
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unkrauthacke
Unkrautstecher
unkrautstecher fiskars
unkrauthacke
Auch wenn der Löwenzahn für viele eine tolle Sommerblume ist und manch einer ihn gern im Salat hat, gilt diese Pflanze bei Gärtnern als äußerst hartnäckiges Unkraut. Auch andere Pflanzen sind im Garten ungern gesehen und sollten entfernt werden. Dafür gibt es zum Beispiel den Fiskars QuikFit™ Jäter. Er eignet sich am besten zum Jäten von Unkraut. Außerdem kann er zur Lockerung des Bodens sehr gut verwendet werden, einfach indem man ihn vor- und zurückbewegt. Der Kopf dieses Geräts besteht aus Kohlenstoffstahl, daher ist er sehr stabil. Das Produkt hat eine Breite von 15,5 Zentimetern, seine Länge beträgt 25 Zentimeter. Mit einem Gewicht von 358 Gramm ist es sehr leicht. Der QuikFit™ Jäter von ist für sein außerordentliches Design mit dem Red Dot Design Award prämiert. Da dieses Produkt den Europäischen Sicherheitsnormen entspricht, kann es das Siegel Sicherheit Geprüft tragen. Das Siegel wird von der VPA in Remscheid vergeben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
250 mm
Merkmale
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 12,79*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,09*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 27,37*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 6,43*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 4,58*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 37,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.