Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 71436 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3 W G9 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 71436 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3 W G9 E
Goobay 71436 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3 W G9 E
Goobay 71436 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3 W G9 E
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33316597
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     71436
EAN/GTIN:
     4040849714368
Suchbegriffe:
Energiesparlampe für KVG
Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin
Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift
Energiesparlampe mit Stecksockel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (mm)
49 mm
Gewicht
11.8 g
Leistungen
Lampenleistung
3 W
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Lichtleistung
350 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Anzahl der Schaltzyklen
12500
Beleuchtungseffizienz
117 lm/W
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
15000
Einschaltzeit
0.3 s
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
30586
ab € 3,30*
Zubehör
Goobay
30588
ab € 3,53*
Zubehör
Goobay
30589
ab € 3,52*
Zubehör
Goobay
45608
ab € 4,30*
Zubehör
Goobay
71438
ab € 6,35*
Zubehör
Goobay
71442
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.