Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Cat.7 S/FTP Erdverlegekabel, 100 m, Simplex, PE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Digitus Cat.7 S/FTP Erdverlegekabel, 100 m, Simplex, PE
Digitus Cat.7 S/FTP Erdverlegekabel, 100 m, Simplex, PE
Artikel-Nr.:
     832-365344
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1741-VH-1-OD
EAN/GTIN:
     4016032387435
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- 10GBit Ethernet
- 1200 MHz Übertragungsfrequenz
- Permanent Link zertifiziert
- PoE Power over Ethernet Unterstützung
- PE Außenmantel, BauPVO Klasse Eca Innenmantel

Das Digitus® Professional Cat.7 S/FTP Erdkabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG23/1 und erreicht eine Übertragungsfrequenz von bis zu 1200 MHz. Das Kabel verfügt über ein PE Außenmantel und einen halogenfrei Innenmantel und ist konform zu der Norm IEC 60332-1, FRNC-B, LSZH-1 und der BauPVO Euroklasse Eca. Das Kabel ist für die Installationen in trockenen oder feuchten Räumen, im Außen- oder im Erdreich geeignet. Konform zu den Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Paketgewicht
5750 g
Verpackungsvolumen
15360 cm³
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444920
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Schwarz
Mantelmaterial
Polyethylen (PE)
Leiterart
Fest
AWG Kabelgröße
23/1
Frequenz
1200 MHz
Zertifizierung
CPR class Eca
Ursprungsland
China
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 70,70*
€ 85,63*
2 Tage
5
pro Packung
€ 2,90*
ab € 73,39*
€ 87,58*
pro Packung
Frei Haus
ab € 73,61*
€ 88,16*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 73,81*
€ 88,75*
2 Tage
2
pro Packung
€ 8,95*
ab € 75,96*
€ 90,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,63*
€ 101,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,28*
€ 100,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,54*
€ 94,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,49*
€ 92,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,70*
€ 84,13
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,707* pro Meter)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617
€ 2,65*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617-24
€ 54,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615
€ 2,34*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615-24
€ 49,75*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
€ 9,98*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-5M-25
€ 44,87*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-25
€ 76,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.