Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7 Zoll) Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7 Zoll) Cover Transparent
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7 Zoll) Cover Transparent
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7 Zoll) Cover Transparent
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7 Zoll) Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33229286
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00177801
EAN/GTIN:
     4047443329684
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
  • passgenaues flexibles Cover für klassischen Schutz des Apple iPhone 7 - flexibles Cover für perfekten Rundumschutz - rutschhemmende Oberfläche liegt angenehm griffig in der Hand
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
4.7 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 7
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,84*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,86*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,75*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,90*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,83*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,85*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,76*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,91*
Ähnlich
BlackRock
00220396
ab € 14,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.