Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Rock Booklet The Classic fur Apple iPhone 14 Pro, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00215177
Hersteller:
     BlackRock
Herst.-Nr.:
     00215177
EAN/GTIN:
     4260647336603
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
- optimaler Schutz fur das Apple iPhone 14 Pro vor Schmutz und Kratzern, da das Smartphone in der aufklappbaren Tasche genutzt werden kann- Booklet mit strukturiertem PU-Cover und Rubber-Finish-Oberflache auf der Ruckseite - Standfunktion zum Videos schauen - Magnetverschluss fur sicheres Verschliesen und schnellen Zugang - angenehme Haptik der strukturierten PU-Ausenseite - Mikrofasern an der Innenseite zum Schutz des Smartphone-Displays - integriertes Kartenfach - passgenaue Aussparungen fur Buttons und Anschlusse Lieferumfang: - 1 Booklet The Classic
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
81.2 g
Hohe:
20 cm
Lange:
10 cm
Breite:
1.9 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
Booklet The Classic
Geeignet fur:
Smartphone
Farbe:
Schwarz
Smartphone:
Apple iPhone 14 Pro
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 14 pro schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Tasche, Handytasche, Handy, Hulle, Schutzhulle, Smartphone, Hullen, Huelle, Huellen, Handy-Tasche, Handy/Smartphone, Sleeve, Handy-Kochertasche, Handy-Skin, Handy-Schutz, Handyschutz, Handy-Sleeve, Handy-Hulle, Handyhulle, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Smartphone Zubehor, Smartphone Equipment, Handy-Portfolio, Handy-/Smartphone-Einsteckfach
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,12*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 18,18*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 14,47*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 18,15*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 18,06*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 17,49*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 17,93*
Ähnlich
BlackRock
00217741
ab € 18,10*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 17,84*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 18,13*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 18,00*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 18,16*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 17,92*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 17,63*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 18,20*
Ähnlich
BlackRock
00220396
ab € 17,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.