Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Rock Booklet Material Pure fur Apple iPhone 6/6s/7/8/SE 2020/SE 2022, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00180057
Hersteller:
     BlackRock
Herst.-Nr.:
     00180057
EAN/GTIN:
     4260460951571
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Im Material Pure Booklet sitzt Ihr Handy fest im weichen TPU-Rahmen, umgeben von einem schlanken schwarzen Cover, verschlossen mit sicherem Magnetverschluss. Als Extras haben sie einen Kreditkartenschlitz und dank Standfunktion Ihre Videos immer im richtigen Blickwinkel. - optimaler Schutz fur das Apple iPhone 6/6s/7/8/SE 2020/SE 2022 vor Schmutz und Kratzern, da das Smartphone in der aufklappbaren Tasche genutzt werden kann- Booklet mit strukturiertem PU-Deckel und Cover mit Soft-Touch-Beschichtung - Standfunktion - sicherer Magnetverschluss fur schnellen Zugriff - Mikrofaser innen - Kartenfach - ultra-dünnes Design - Zugang zu Buttons and Eingangen Lieferumfang: - 1 Booklet Material Pure
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
64.16 g
Hohe:
2 cm
Lange:
20 cm
Breite:
10 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyurethan (PU)
Serie:
Booklet Material Pure
Geeignet fur:
Smartphone
Design/Motiv:
Pure
Verschlussart:
Magnetverschluss
Farbe:
Schwarz
Smartphone:
Apple iPhone 6/6s/7/8/SE 2020/SE 2022
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, black rock schutzhülle iphone 7, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Tasche, Handytasche, Handy, Hulle, Schutzhulle, Smartphone, Hullen, Huelle, Huellen, Handy-Tasche, Handy/Smartphone, Sleeve, Handy-Kochertasche, Handy-Skin, Handy-Schutz, Handyschutz, Handy-Sleeve, Handy-Hulle, Handyhulle, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Smartphone Zubehor, Smartphone Equipment, Handy-Portfolio, Handy-/Smartphone-Einsteckfach
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,86*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,86*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,84*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,89*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,83*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,87*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,88*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,85*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,89*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,91*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,92*
Ähnlich
BlackRock
00220396
ab € 14,86*
Ähnlich
BlackRock
00220377
ab € 14,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.