Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx FMT1000BT 87,6 - 107,9 MHz Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx FMT1000BT 87,6 - 107,9 MHz Bluetooth
Technaxx FMT1000BT 87,6 - 107,9 MHz Bluetooth
Technaxx FMT1000BT 87,6 - 107,9 MHz Bluetooth
Technaxx FMT1000BT 87,6 - 107,9 MHz Bluetooth
Technaxx FMT1000BT 87,6 - 107,9 MHz Bluetooth
Technaxx FMT1000BT 87,6 - 107,9 MHz Bluetooth
Technaxx FMT1000BT 87,6 - 107,9 MHz Bluetooth
Technaxx FMT1000BT 87,6 - 107,9 MHz Bluetooth
Technaxx FMT1000BT 87,6 - 107,9 MHz Bluetooth
Technaxx FMT1000BT 87,6 - 107,9 MHz Bluetooth
Technaxx FMT1000BT 87,6 - 107,9 MHz Bluetooth
Technaxx FMT1000BT 87,6 - 107,9 MHz Bluetooth
Technaxx FMT1000BT 87,6 - 107,9 MHz Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33213486
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4650
EAN/GTIN:
     4260358121116
Suchbegriffe:
FM Transmitter
fm transmitter
  • 4-in-1 Funktion: DAB+ Receiver, mobiler DAB+ Radio/MP3-Player, Bluetooth Fahrzeug-Kit, FM Transmitter
    - Kabellose Übertragung für DAB+, DAB und FM-Radiofrequenzen
    - Portable FM-Einheit ist nutzbar als mobiles DAB+ Radio & MP3-Player
    - Bluetooth-Funktion für Musikempfang von Mobiltelefonen über das Autoradio
    - Freispechfunktion über Bluetooth
    - 2.1A Ausgang unterstützt das Laden fast aller Smartphones und anderer mobilen Geräte
    - AUX-Anschluss für Stereoklang via AUX–IN Ihres Fahrzeugs
    - Line–IN Funktion unterstützt andere externe Geräte
    - Schnell-Scan zum Suchen freier verfügbarer FM-Frequenzen
    - Unterstützt Musikwiedergabe von MicroSD Karten bis zu 32GB
    - Flexibler Schwanenhals für einfache Einstellung
    - der Geräteposition
    - Leichte Handhabung und einfache Installation
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.61 "
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
57 g
Abmessungen (BxTxH)
25 x 50 x 65 mm
Energie
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC input Spannung
12 - 24 V
Ausgangsspannung
2.1 V
Ausgangsstrom
2.1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Line-in
Ja
Radio
Digitales UKW-Radio
87.6 - 107.9 MHz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Transmissionsdistanz
3 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.