Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CF2071S Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat6 U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CF2071S Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink CF2071S Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink CF2071S Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink CF2071S Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink CF2071S Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat6 U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33169536
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CF2071S
EAN/GTIN:
     4052792039115
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
LogiLink® Patchkabel Flach Cat.6 Geschirmt (PIMF) SlimLine, Weiß, 5m Cat.6 Patchkabel U/FTP AWG32 PIMF Geschirmtes Flachkabel, sehr schlank und flexibel 2x RJ45 Stecker, geschirmt, vergoldete Kontakte ISO/IEC 11801, EN50288 &TIA/EIA-568-B.2-1 PVC Außenmantel Größe: 6 x 1,75 mm Farbe: Weiß Das hochwertige LogiLink SlimLine Cat.6 Patchkabel eignet sich wegen der sehr geringen Abmessungen und extrem hohen Biegeradien ideal für den platzsparenden Einsatz, egal ob im Netzwerkschrank, Zuhause, im Büro, oder in industriellen Umgebungen. Es unterstützt alle derzeitigen Dienste wie Gigabit Ethernet, Power over Ethernet, analoge Telefonie, ISDN, V24 und viele mehr.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CF2101S
ab € 4,22*
Sonstiges
LogiLink
CF2113S
ab € 5,43*
Sonstiges
LogiLink
CF2111S
ab € 5,43*
Sonstiges
LogiLink
CF2063S
ab € 1,34*
Sonstiges
LogiLink
CF2073S
ab € 1,87*
Sonstiges
LogiLink
CF2081S
ab € 2,50*
Sonstiges
LogiLink
CF2011S
ab € 0,71*
Sonstiges
LogiLink
CF2013S
ab € 0,72*
Sonstiges
LogiLink
CF2023S
ab € 0,73*
Sonstiges
LogiLink
CF2031S
ab € 0,84*
Sonstiges
LogiLink
CF2033S
ab € 0,84*
Sonstiges
LogiLink
CF2051S
ab € 1,23*
Sonstiges
LogiLink
CF2053S
ab € 1,12*
Sonstiges
LogiLink
CF2061S
ab € 1,34*
Sonstiges
LogiLink
CF2083S
ab € 2,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.