Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 062761 Schraubanker/Dübel 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 062761 Schraubanker/Dübel 60 mm
Fischer 062761 Schraubanker/Dübel 60 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-171509
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     062761
EAN/GTIN:
     4006209627617
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
75 mm
Schraubendurchmesser (min.)
6 mm
Schraubendurchmesser (max.)
8 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1724*
€ 0,2524*
1 Tag
30
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1741*
€ 0,2541*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,17743*
€ 0,25743*
1 Tag
1075
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1873*
€ 0,2773*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1904*
€ 0,2804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2524*
€ 0,30036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2424*
€ 0,28846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2324*
€ 0,27656
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2124*
€ 0,25276
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2024*
€ 0,24086
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1724*
€ 0,20516
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.