Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER UX 10x 60 Universaldübel Nylon grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER UX 10x 60 Universaldübel Nylon grau
Produktbild zu FISCHER UX 10x 60 Universaldübel Nylon grau
Anwendungsbild zu FISCHER UX 10x 60 Universaldübel Nylon grau
Symbol zu FISCHER UX 10x 60 Universaldübel Nylon grau
Symbol zu FISCHER UX 10x 60 Universaldübel Nylon grau
Symbol zu FISCHER UX 10x 60 Universaldübel Nylon grau
LOGO zu FISCHER UX 10x 60 Universaldübel Nylon grau
Artikel-Nr.:
     3145-104460227
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     62761
EAN/GTIN:
     4006209627617
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel
FISCHER UX 10x 60 Universaldübel Nylon grau

Geeignet für Gipskarton, Vollmauerwerk, Lochziegel und Beton.
Die Anwendungsgebiete des Universaldübels UX sind fast grenzenlos: Wandregale, leichte Hängeschränke, Gardinenschienen, Sockelleisten, Elektroschalter, Kabelkanäle, Lampen, Kabelschellen, Handtuchhalter, Spiegel, Spiegelschränke, Seifenschalen, Waschtische und vieles mehr lassen sich mit diesem Dübel perfekt befestigen.

Produktvorteile:
  • Universelles Funktionsprinzip erlaubt sicheren Einsatz in fast allen Baustoffen
  • Schräge Verbindungsstege für optimale Schraubenführung
  • Sägezahn-Verdrehsicherung verhindert Mitdrehen im Bohrloch
  • Geringer Eindrehmoment und hoher Festdrehmoment - der erste Universaldübel der "richtig" zieht
  • Dübelgeometrie ermöglicht die Verwendung von Holz- und Spanplattenschrauben von 3 bis 12 mm
  • Integrierte Einschlagsperre ermöglicht - bei vormontierter Schraube- eine optimale Durchsteckmontage

Geeignet für:
Beton, Gipskarton - und Gipsfaserplatten, Hochlochziegel, Hohlblock aus Leichtbeton, Hohldecken aus Ziegel und Beton, Kalksand-Lochstein, Kalksand-Vollstein, Naturstein, Porenbeton, Spanplatten, Vollgips-Platten, Vollstein aus Leichtbeton, Vollziege

Hinweis: Die erforderliche Schraubenlänge errechnet sich aus Dübellänge plus Dicke des Montagegegenstandes plus Schrauben-ø! In Loch- und Hohlkammersteinen sowie Porenbeton (Gasbeton) im Drehgang bohren (ohne Schlag).

Weitere Informationen:
Bohr ø:
10 mm
Bohrlochtiefe mind.:
75 mm
d:
10 mm
Farbe:
grau
Form:
UX
L:
60 mm
Material:
Nylon
Schrauben:
6 - 8 mm
Ausführung:
ohne Rand
Marke:
Fischer
Größe:
10x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, fischer universaldübel 10x60, spreizdübel fischer, spreizdübel, Dübel, Fischer-Dübel, Fischerdübel, Hohlwanddübel, Kunststoffdübel, Mauerdübel, Nylon-Dübel, Plastikdübel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1724*
€ 0,2524*
1 Tag
30
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1741*
€ 0,2541*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,17743*
€ 0,25743*
Lager 3145
1075
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1873*
€ 0,2773*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1904*
€ 0,2804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2773*
€ 0,32999
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2573*
€ 0,30619
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2473*
€ 0,29429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2273*
€ 0,27049
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2173*
€ 0,25859
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1873*
€ 0,22289
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,9325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.