Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley DynaGrip Stechbeitel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley DynaGrip Stechbeitel
Stanley DynaGrip Stechbeitel
Stanley DynaGrip Stechbeitel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32997533
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-16-872
EAN/GTIN:
     3253560168728
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Meisel-Schnittkante
10 mm
Arbeitslänge
125 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Griffmeißel
Schnittkantentyp
Querschneide
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Vorgeschärfte Klinge
Ja
Geeignet für die Verwendung mit Hammer
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
1-16-416
ab € 51,59*
Zubehör
Stanley
0-16-870
ab € 7,92*
Zubehör
Stanley
0-16-874
ab € 8,08*
Zubehör
Stanley
0-16-881
ab € 11,30*
Zubehör
Stanley
0-16-880
ab € 10,08*
Zubehör
Stanley
0-16-879
ab € 9,67*
Zubehör
Stanley
0-16-871
ab € 7,93*
Zubehör
Stanley
0-16-882
ab € 12,52*
Zubehör
Stanley
0-16-878
ab € 9,44*
Zubehör
Stanley
0-16-877
ab € 9,08*
Zubehör
Stanley
0-16-876
ab € 8,85*
Zubehör
Stanley
0-16-873
ab € 8,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.