Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley DynaGrip Stechbeitel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley DynaGrip Stechbeitel
Stanley DynaGrip Stechbeitel
Stanley DynaGrip Stechbeitel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32997585
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-16-876
EAN/GTIN:
     3253560168766
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Meisel-Schnittkante
16 mm
Arbeitslänge
131 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Griffmeißel
Schnittkantentyp
Querschneide
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Vorgeschärfte Klinge
Ja
Geeignet für die Verwendung mit Hammer
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-16-870
ab € 7,89*
Zubehör
Stanley
0-16-874
ab € 8,05*
Zubehör
Stanley
0-16-881
ab € 11,26*
Zubehör
Stanley
0-16-880
ab € 9,99*
Zubehör
Stanley
0-16-879
ab € 9,63*
Zubehör
Stanley
0-16-871
ab € 7,88*
Zubehör
Stanley
0-16-882
ab € 12,62*
Zubehör
Stanley
0-16-878
ab € 9,41*
Zubehör
Stanley
0-16-877
ab € 9,02*
Zubehör
Stanley
0-16-873
ab € 8,08*
Zubehör
Stanley
0-16-872
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.