Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Bailey Stechbeitel-Set 6-Teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Bailey Stechbeitel-Set 6-Teilig
Stanley Bailey Stechbeitel-Set 6-Teilig
Stanley Bailey Stechbeitel-Set 6-Teilig
Stanley Bailey Stechbeitel-Set 6-Teilig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32997491
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-16-416
EAN/GTIN:
     3253561164163
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Meisel-Schnittkante
6, 10, 12, 16, 20, 25 mm
Lieferumfang
Anzahl
6
Tragetasche
Ja
Merkmale
Typ
Meißel-Set
Schnittkantentyp
Querschneide
Handgrifffarbe
Holz
Vorgeschärfte Klinge
Ja
Geeignet für die Verwendung mit Hammer
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 51,73* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-16-874
ab € 8,05*
Zubehör
Stanley
0-16-881
ab € 11,26*
Zubehör
Stanley
0-16-880
ab € 9,99*
Zubehör
Stanley
0-16-879
ab € 9,63*
Zubehör
Stanley
0-16-871
ab € 7,88*
Zubehör
Stanley
0-16-878
ab € 9,41*
Zubehör
Stanley
0-16-877
ab € 9,02*
Zubehör
Stanley
0-16-872
ab € 8,07*
Zubehör
Stanley
0-16-870
ab € 7,89*
Zubehör
Stanley
2-16-883
ab € 31,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.