Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley DynaGrip Stechbeitel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley DynaGrip Stechbeitel
Stanley DynaGrip Stechbeitel
Stanley DynaGrip Stechbeitel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33157598
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-16-874
EAN/GTIN:
     3253560168742
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Meisel-Schnittkante
14 mm
Länge (mm)
131 mm
Merkmale
Typ
Schälmeißel
Material
Karbonstahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Vorgeschärfte Klinge
Ja
Geeignet für die Verwendung mit Hammer
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
1-16-416
ab € 50,41*
Zubehör
Stanley
0-16-870
ab € 8,08*
Zubehör
Stanley
0-16-881
ab € 11,50*
Zubehör
Stanley
0-16-880
ab € 10,32*
Zubehör
Stanley
0-16-879
ab € 9,92*
Zubehör
Stanley
0-16-871
ab € 8,05*
Zubehör
Stanley
0-16-882
ab € 12,80*
Zubehör
Stanley
0-16-878
ab € 9,75*
Zubehör
Stanley
0-16-877
ab € 9,23*
Zubehör
Stanley
0-16-876
ab € 9,02*
Zubehör
Stanley
0-16-873
ab € 8,26*
Zubehör
Stanley
0-16-872
ab € 8,21*
Zubehör
Stanley
2-16-883
ab € 32,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.