Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley DynaGrip Stechbeitel Set 3-Teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley DynaGrip Stechbeitel Set 3-Teilig
Stanley DynaGrip Stechbeitel Set 3-Teilig
Stanley DynaGrip Stechbeitel Set 3-Teilig
Stanley DynaGrip Stechbeitel Set 3-Teilig
Stanley DynaGrip Stechbeitel Set 3-Teilig
Stanley DynaGrip Stechbeitel Set 3-Teilig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33047991
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     2-16-883
EAN/GTIN:
     3253562168832
Suchbegriffe:
Handmeißel-Satz
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Meisel-Schnittkante
12, 18, 25 mm
Lieferumfang
Anzahl
3
Tragetasche
Ja
Merkmale
Typ
Meißel-Set
Schnittkantentyp
Querschneide
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Vorgeschärfte Klinge
Ja
Geeignet für die Verwendung mit Hammer
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
1-16-416
ab € 51,55*
Zubehör
Stanley
0-16-874
ab € 8,08*
Zubehör
Stanley
0-16-880
ab € 10,10*
Zubehör
Stanley
0-16-877
ab € 9,04*
Zubehör
Stanley
0-16-873
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.