Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 070012 Schraubanker/Dübel 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 070012 Schraubanker/Dübel 60 mm
Fischer 070012 Schraubanker/Dübel 60 mm
Fischer 070012 Schraubanker/Dübel 60 mm
Artikel-Nr.:
     7051-10048489
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     070012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Mindestbohrlochtiefe
80 mm
Schraubendurchmesser (min.)
8 mm
Schraubendurchmesser (max.)
10 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Grau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
95
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1469*
€ 0,2249*
3 Tage
300
100
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,1794*
€ 0,2394*
1 Tag
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,17*
€ 0,25*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,178*
€ 0,2718*
6 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1953*
€ 0,2953*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2249*
€ 0,26763
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2129*
€ 0,25335
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2039*
€ 0,24264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1859*
€ 0,22122
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1799*
€ 0,21408
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1469*
€ 0,17481
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,6225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.