Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2548503 Herst.-Nr.: SX12X60 EAN/GTIN: 4006209700129 |
| |
|
| | |
| Der fischer Spreizdübel SX leitet durch die Vierfach-Spreizung die Kraft optimal in den Baustoff ein. Neben der typischen Spreizung garantiert das für die Herstellung verwendete hochwertige Nylon die sichere und dauerhafte Befestigung. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Farbe: grau, Ausführung: Spreizdübel, Oberflächenschutz: sonstige, mit Schraube: false, Länge: 60 mm, Werkstoff: Kunststoff, Bohrlochdurchmesser: 12 mm, Bohrlochtiefe: 80 mm, Geeignet für Gasbeton: true, Geeignet für Sechskant-Holzschraube: true, mit Rand: false, Geeignet für Beton: true, Geeignet für Kalksandstein: true, Geeignet für Naturstein: true, Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: false, Geeignet für Gipskarton: false, Durchsteckmontage: false, Vorsteckmontage: true, Abstandsmontage: false, Geeignet für Porenbeton: true, Geeignet für Spanplatte: false, Geeignet für Vollziegel: true, Geeignet für Hochlochziegel: true Bohrer-Ø (mm): 12 Maße L (mm): 60 Schrauben-Ø (mm): 8 - 10 Weitere Informationen: | | Hersteller: | fischer Deutschland Vertriebs GmbH | Produkt Typ: | SX12X60 | Ident Code: | 070012 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,1469* | € 0,2299* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,00* | ab € 0,1794* | € 0,2394* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,17* | € 0,26* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,178* | € 0,2818* | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1953* | € 0,2953* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,3825* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|