Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Panorama Ring Binders 4 x 50 mm White Ringmappe A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte Panorama Ring Binders 4 x 50 mm White Ringmappe A4 Weiß
Esselte Panorama Ring Binders 4 x 50 mm White Ringmappe A4 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-328656
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     55297
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Weiß
Ringdurchmesser
50 mm
Anzahl Ringe
4
Rückenbreite
77 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
55299
ab € 4,66*
Ähnlich
Leitz
42870001
ab € 4,96*
Ähnlich
Leitz
42030001
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.