Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 50 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 50 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 50 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 50 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 50 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 50 mm, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-42870001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42870001
EAN/GTIN:
     4002432367177
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Leitz Ringbuch Präsentation, mit 3 Außen- und Innentaschen am Vorder- und Rückdeckel und Rücken, mit Blattniederhalter. Mechanik: 4-Ring-Combi-D-Mechanik, Ringdurchmesser: 50 mm, Füllhöhe: 45 mm, Rückenbreite: 77 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit vollflächig verklebtem Polypropylen (PP) bezogen. Format: 318 x 290 mm, für A4. FSC®-zertifiert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Werkstoff:
mit PP- Folie kaschiert
Höhe:
318
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Breite:
290
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 3 Außen- und Innentaschen am Vorder- und Rückdeckel und Rücken
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Combimechanik
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Durchmesser des Rings:
50
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12930000
ab € 3,71*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,70*
Zubehör
Leitz
47800003
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.