| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-32823818 Herst.-Nr.: 600630 EAN/GTIN: 752817409933 |
| |
|
| | |
| Der extrem hochwertige und kompakte Laptoprucksack wird mit den vielen durchdachten Fächern und Funktionen allen Anforderungen entsprechen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 365 mm | | Tiefe | 110 mm | | Höhe | 470 mm | | Gewicht | 900 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 42029291 | Merkmale | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Material | Neopren | | Färbung | Monochromatisch | | Notebook-Gehäuse | Ja | | Maximale Bildschirmgröße | 15.6 " | | Außentaschen | Fronttasche, Seitentasche | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Griff(e) | Ja | | Tragegriff(e) | Ja | | Verschlussart | Reißverschluss | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 365 x 110 x 470 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, iPad Zubehör, laptop-rucksack 15,6" wenger, ipad zubehör, wenger laptop-rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen |
| | |
| |